Eaton Industries France SAS - Appareil de base 100-240 V AC/DC, afficheur, 8E TOR, 4S relais, Push-In - 197508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation DC - 85...264 V
courant de commutation - 8 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081940868
Réf. Sonepar
05584194086
Réf. Fournisseur
197508
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation DC:
85...264 V
courant de commutation:
8 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Non
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
4
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...264 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
évolutif:
Oui
appareil d'extension:
Non
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
consommation d'énergie:
4 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de la gamme:
Avec les modules logiques easyE4 de la série Moeller d'Eaton, la mise en œuvre des tâches de commande est désormais rapide et efficace, que ce soit dans les applications industrielles, de bâtiment et de construction spécialisée. Jusqu'à 11 extensions d'E/S ainsi qu'une large gamme de tensions sont disponibles.Les nouveaux appareils easyE4 sont non seulement faciles à utiliser, mais ils offrent également une programmation simple et flexible.Avec quatre langages de programmation différents, le logiciel easySoft est intuitif et facile à utiliser.L'ajout d'autres fonctions, telles que le serveur web intégré et l'interface Ethernet, font de l'easyE4 un module logique performant compatible avec l'architecture des systèmes IIoT.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





