Eaton Industries France SAS - Armoire batterie externe, frame A, disjoncteur 63A + 24V ST (8-20kW) - P-105000041-007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 335 mm
hauteur - 1300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
93E, 91/93PS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6430028229406
Réf. Sonepar
05584822940
Réf. Fournisseur
P-105000041-007
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
335 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
750 mm
Armoire batterie externe, frame A, disjoncteur 63A + 24V ST (8-20kW)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.