Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,dév.rot.,2O,3,5m,ouvert - 185177

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,dév.rot.,2O,3,5m,ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081806621

Réf. Sonepar

05584180662

Réf. Fournisseur

185177

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

diamètre du bouchon:

38 mm

Boutons d'arrêt d'urgence,RMQ Compact, 38 mm coup de poing, déverrouillage par rotation, 0o/2f, extrémité ouverte, câble noir, 3,5 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.