Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,verr.trac.,1F1O,1m,ouve - 185174

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,verr.trac.,1F1O,1m,ouve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par traction

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081806591

Réf. Sonepar

05584180659

Réf. Fournisseur

185174

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

diamètre du bouchon:

38 mm

Boutons d'arrêt d'urgence,RMQ Compact, 38 mm coup de poing, déverrouillage par traction, 1o/1f, extrémité ouverte, câble noir, 1 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.