Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,verr.trac.,1F1O,3,5m,ou - 185175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ compact C22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081806607
Réf. Sonepar
05584180660
Réf. Fournisseur
185175
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
diamètre du bouchon:
38 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.