Eaton Industries France SAS - Axe de commande, L=116/132mm - 1314279

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Axe de commande, L=116/132mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 132 mm

  • hauteur de section transversale - 6 mm

  • largeur de section transversale - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711426534247

Réf. Sonepar

00206653424

Réf. Fournisseur

1314279

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

longueur:

132 mm

hauteur de section transversale:

6 mm

largeur de section transversale:

6 mm

Axe de commande, L=116/132mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.