Eaton Industries France SAS - Axe de commande, L=185mm, pour DMV 250/400 - 1050251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 185 mm
hauteur de section transversale - 10 mm
largeur de section transversale - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dumeco acc.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711426421219
Réf. Sonepar
00206642121
Réf. Fournisseur
1050251
Marque
Eaton Industries France SAS
longueur:
185 mm
hauteur de section transversale:
10 mm
largeur de section transversale:
10 mm
Axe de commande, L=185mm, pour DMV 250/400
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


