Eaton Industries France SAS - Barre, 1m, 80A - 263957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 80 A
longueur - 1000 mm
largeur - 11.5 mm
hauteur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xPole acc.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082639570
Réf. Sonepar
00206263957
Réf. Fournisseur
263957
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
plat
courant assigné In:
80 A
longueur:
1000 mm
largeur:
11.5 mm
hauteur:
3 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
nickelé
Barre, 1m, 80A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


