Eaton Industries France SAS - Barre, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 160 mm, 9P, UL - BB1P100M9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 9
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712365994
Réf. Sonepar
05584009359
Réf. Fournisseur
BB1P100M9
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
9
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
9
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
160 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
adapté au nombre d'appareils:
9
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
600 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
10 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






