Eaton Industries France SAS - Barre, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 600 V, 23 x 37 x 104 mm, 6P, UL - BB3P100M6

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712366038

Réf. Sonepar

05584009363

Réf. Fournisseur

BB3P100M6

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

6

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

104 mm

section transversale:

25 mm²

dimension du pas:

17.8 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

600 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Barre, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 600 V, 23 x 37 x 104 mm, 6P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.