Eaton Industries France SAS - Barre N - 058243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 63 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 2.5...35 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xEnergy Safety CI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015080582434
Réf. Sonepar
00206058243
Réf. Fournisseur
058243
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
63 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
2.5...35 mm²
section de conducteur, sortie:
0.5...35 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
10
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
section de conducteur, entrée AWG:
14...14
section de conducteur, sortie AWG:
20...20
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
40 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


