Eaton Industries France SAS - Barre N - 062989


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 63 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 2.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xEnergy Safety CI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080629894
Réf. Sonepar
00206062989
Réf. Fournisseur
062989
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
63 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
2.5...2.5 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...1.5 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
5
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
section de conducteur, entrée AWG:
14...14
section de conducteur, sortie AWG:
16...16
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
30 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
30 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.