Eaton Industries France SAS - Barre N - 067735

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Barre N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 63 A

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - 2.5...35 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015080677352

Réf. Sonepar

00206067735

Réf. Fournisseur

067735

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

63 A

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

2.5...35 mm²

section de conducteur, sortie:

1.5...16 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

13

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

section de conducteur, entrée AWG:

2...14

section de conducteur, sortie AWG:

6...16

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

30 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

30 mm

BARRE N pour SE-RS-I43

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.