Eaton Industries France SAS - Barres EV, 3phases, 4+5PE - 291477

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Barres EV, 3phases, 4+5PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 5

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082914776

Réf. Sonepar

00206111204

Réf. Fournisseur

291477

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

5

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

33 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

0 mm

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

autre

découpable à taille voulue:

Non

Barres EV, 3phases, 4+5PE, pour utilisation combinée interrupteurs différentiels FI 4 pôles / disjoncteurs LS

Les Atouts de la gamme:

Peigne de raccordement 10 mm² avec différentes longueurs (De 6 à 13 modules) qui permet de faciliter le raccordement et éviter les erreurs de câblage

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.