Eaton Industries France SAS - Barrette neutre, Basse tension, 100 A, AC 250 V, UL Class R - NTN-R-100

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • taille (DIN) - autre

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712305631

Réf. Sonepar

05584002363

Réf. Fournisseur

NTN-R-100

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

taille (DIN):

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

Barrette neutre, Basse tension, 100 A, AC 250 V, UL Class R

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.