Eaton Industries France SAS - Barrette neutre, Basse tension, 30 A, 6 x 32 mm, UL - NNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
taille (DIN) - autre
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590407908
Réf. Sonepar
05584040790
Réf. Fournisseur
NNC
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
taille (DIN):
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


