Eaton Industries France SAS - BASE CA 110 630A 1400V UR 43653 - 170H3005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
mode de pose - à visser
type de connexion - connecteur M10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590439145
Réf. Sonepar
05584600777
Réf. Fournisseur
170H3005
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
connecteur M10
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
avec contact supplémentaire:
Oui
sans halogène:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.