Eaton Industries France SAS - BASE CA 80 630A 1000V UR 43653 - 170H3003

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - connecteur M10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516007754

Réf. Sonepar

05584600775

Réf. Fournisseur

170H3003

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

connecteur M10

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Oui

sans halogène:

Oui

socle pour fusibles, grande vitesse, 630 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.