Eaton Industries France SAS - Bloc condensateur, 1, 5 microfarad, 240V AC - 270588

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bloc condensateur, 1, 5 microfarad, 240V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 1.5 µF

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • diamètre - 13 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082705886

Réf. Sonepar

00206270588

Réf. Fournisseur

270588

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

condensateur parallèle pour lampe L

capacité:

1.5 µF

tension nominale (Un):

240...240 V

diamètre:

13 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

80 mm

largeur:

17.5 mm

profondeur:

80 mm

Bloc condensateur, 1, 5 microfarad, 240V AC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.