Eaton Industries France SAS - Bloc diff. PBHT 4X125A 30MA / A - 266954

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bloc diff. PBHT 4X125A 30MA / A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 240...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082669546

Réf. Sonepar

00206266954

Réf. Fournisseur

266954

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

240...415 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

2.5...50 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...50 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

Bloc différentiel PBHT 4X125A 30MA / A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.