Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type A, 100mA - 170209

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type A, 100mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 240...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.1...0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081667154

Réf. Sonepar

05584166715

Réf. Fournisseur

170209

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

courant nominal:

40 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

240...415 V

courant de défaut nominal:

0.1...0.1 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

puissance dissipée:

3.1 W

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type A, sensibilité: 100mA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.