Eaton Industries France SAS - Bloc-fusible, grande vitesse, 600 A, AC 600 V, UL - 1BS104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
finition du cavalier - Non
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712135153
Réf. Sonepar
05584026131
Réf. Fournisseur
1BS104
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.