Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Bobine de rechange AC pour DILM80-95 - 230064

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bobine de rechange AC pour DILM80-95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 440...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082300647

Réf. Sonepar

00206230064

Réf. Fournisseur

230064

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

440...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine de rechange AC pour DILM80-95

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.