Eaton Industries France SAS - Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 44kW, RJ45, RFID, CCS + CHAdeMO - GMD4456BAAA00A00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 44 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Green motion DC 44
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340301421
Réf. Sonepar
05584030142
Réf. Fournisseur
GMD4456BAAA00A00
Marque
Eaton Industries France SAS
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
44 kW
mode de pose:
fixation sur sol
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
44 kW
largeur:
833 mm
hauteur:
1775 mm
profondeur:
265 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
1
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
2
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
400...400 V
fréquence:
50/60 Hz
tension de sortie CC:
50...500 V
courant de sortie max. CC:
110 A
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Non
mise en réseau en maître:
Non
mise en réseau comme extension:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Non
LTE:
Non
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Non
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Non
export de l'historique de charge:
Non
section de conducteur connectable:
35...35 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Non
Les Atouts de la gamme:
Borne de recharge rapide DC 44 kW. Disponible en prise CCS ou CHADEMO, encombrement réduit.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


