Eaton Industries France SAS - Borne de recharge VE résidentiel collectif et tertiaire 3,7 à 22 kW T2S RFID MID - GMB2202BAAA00A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Green Motion Building
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340301872
Réf. Sonepar
05584030187
Réf. Fournisseur
GMB2202BAAA00A00
Marque
Eaton Industries France SAS
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
fixation sur sol
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
116 mm
hauteur:
263 mm
profondeur:
116 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Oui
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
230...400 V
fréquence:
50/60 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Non
mise en réseau en maître:
Oui
mise en réseau comme extension:
Oui
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Non
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Non
section de conducteur connectable:
10...10 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Les Atouts de l'article:
Installation en intérieur ou en extérieur pour des applications tertiaires ou résidentielles collectives.Puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW, Simplicité d’installation (<20 min) et d’utilisation, Eligible Advenir, OCPP 1.6J, Ethernet, Wifi, RFID, Compteur MID, Load Balancing - Static & Dynamic, Design épuré, Protection contre les cyberattaques, Mise à jour logicielle à distance, Compatibilité Chargepoint
Les Atouts de la gamme:
Borne de recharge AC réglable de 3.7 à 22 KW pour des applications type résidentiel collectif, parkings ou flotte de véhicules. Authentification via RFID, compteur MID intégré pour refacturation et version connectée en 4G.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




