Eaton Industries France SAS - Borne recharge VE Master tert. double 2x22kW AC T2S 4G disj interdiff intégré - GMM2222BBCG00C03

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340302602

Réf. Sonepar

05584030260

Réf. Fournisseur

GMM2222BBCG00C03

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

44 kW

largeur:

411 mm

hauteur:

168 mm

profondeur:

663 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

2

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

2

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

courant de sortie max. CC:

0 A

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau en maître:

Oui

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

25...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Borne de recharge AC Master VE application tertiaire double 2x3,7 à 22kW T2S IP55 IK 10 4G. Compteur MIDx2. Disjoncteur différentiel intégré. Webserveur intégré pour mise en service facilité. Load balancing Static & Dynamic.