Eaton Industries France SAS - Bornes de passage, 500VAC/DC, 63A, 50/60Hz, 1PE - 131784

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bornes de passage, 500VAC/DC, 63A, 50/60Hz, 1PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5019586148940

Réf. Sonepar

00206614894

Réf. Fournisseur

131784

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

690 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

63 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

0

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

0 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

Bornes de passage, 500VAC/DC, 63A, 50/60Hz, 1PE

Les Atouts de la gamme:

Prise de courant électrique Schuko 2P 16A 230 VAC qui permet de raccorder dessus les appareils électriques

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.