Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 115 A, AC 600 V, DC 600 V, 2P, UL, CSA - 14002-2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • section de conducteur - 33.6 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590508063

Réf. Sonepar

05584050806

Réf. Fournisseur

14002-2

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

33.6 mm²

avec capot plombable:

Non

Bornier, Basse tension, 115 A, AC 600 V, DC 600 V, 2P, UL, CSA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.