Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 175 A, AC 600 V, 79,4 x 44,5 x 44,5, 3P, UL - NC3-WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
section de conducteur - 70 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712592093
Réf. Sonepar
05584045066
Réf. Fournisseur
NC3-WH
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
70 mm²
avec capot plombable:
Non
Bornier, Basse tension, 175 A, AC 600 V, 79,4 x 44,5 x 44,5, 3P, UL
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.