Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 310 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL - 16370-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur - 177 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712271349
Réf. Sonepar
05584009921
Réf. Fournisseur
16370-1
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
section de conducteur:
177 mm²
avec capot plombable:
Non
Bornier, Basse tension, 310 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.