Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 380 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL - 16383-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur - 253 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712271431
Réf. Sonepar
05584009928
Réf. Fournisseur
16383-1
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
section de conducteur:
253 mm²
avec capot plombable:
Non
Bornier, Basse tension, 380 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





