Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 380 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL - 16330-1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur - 253 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590148955

Réf. Sonepar

05584014895

Réf. Fournisseur

16330-1

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

253 mm²

avec capot plombable:

Non

Bornier, Basse tension, 380 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.