Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 840 A, AC 600 V, DC 600 V, 3P, UL - 16528-3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • section de conducteur - 304 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712148979

Réf. Sonepar

05584009936

Réf. Fournisseur

16528-3

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

304 mm²

avec capot plombable:

Non

Bornier, Basse tension, 840 A, AC 600 V, DC 600 V, 3P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.