Eaton Industries France SAS - Bout.-pous.s.étiq.,à accr,1F1O,1m,ouvert - 185614

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bout.-pous.s.étiq.,à accr,1F1O,1m,ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - sans plaque de touches

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081811083

Réf. Sonepar

05584181108

Réf. Fournisseur

185614

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

sans plaque de touches

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Oui

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

câble

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

titane

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

12

transparent:

Non

Bouton-poussoir, RMQ Compact, sans plaque, plat, à accrochage, 1o/1f, extrémité ouverte, câble noir, 1 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.