Eaton Industries France SAS - Bouton à bascule, double, I/0, blanc brillant - 172995

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton en 2 parties

  • impression/marquage - symbole « 0 et 1 »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081695867

Réf. Sonepar

05584169586

Réf. Fournisseur

172995

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

bouton en 2 parties

impression/marquage:

symbole « 0 et 1 »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

55 mm

hauteur:

7 mm

profondeur:

55 mm

Bascule double, blanche brillante, 1/0

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.