Eaton Industries France SAS - Bouton à bascule, simple, I/0, anthracite brillant - 173000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - symbole « 0 et 1 »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - argent
numéro RAL (équivalent) - 7001
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xComfort RF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081695911
Réf. Sonepar
05584169591
Réf. Fournisseur
173000
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
symbole « 0 et 1 »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
argent
numéro RAL (équivalent):
7001
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
55 mm
hauteur:
7 mm
profondeur:
55 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



