Eaton Industries France SAS - Bouton à clé, 3 positions, bleu, à accrochage - 045646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - bleu
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ-Titan 16
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080456469
Réf. Sonepar
00206045646
Réf. Fournisseur
045646
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
bleu
type de lentille:
carré
classe de protection (IP), face avant:
IP65
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.