Eaton Industries France SAS - Bouton à clé (Ronis 455), 2 positions - 171152


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081676422
Réf. Sonepar
05584167642
Réf. Fournisseur
171152
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.