Eaton Industries France SAS - Bouton arrêt d'urgence, D=30 mm, non lumineux, déverrouillage par rotation - 197536

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081942527

Réf. Sonepar

05584194252

Réf. Fournisseur

197536

Marque

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Bouton d'arrêt d'urgence « coup de poing », 30 mm, non lumineux, déverrouillage par rotation, rouge, allumée en jaune

Les Atouts de la gamme:

Un arrêt d'urgence compact avec un éclairage led et une protection maximaleLe petit bouton d'arrêt d'urgence combine fonctionnalité, sécurité et un design unique et compact. Le Small E-Stop est un élément de commande innovant qui se distingue par sa taille compacte et son système d'éclairage inédit.L'anneau lumineux innovant de 360° assure une meilleure visibilité et augmente ainsi la sécurité des machines et des systèmes. Grâce à des agréments et certificats complets et à la modularité de toute la gamme RMQ, il peut être utilisé facilement et avec souplesse dans une grande variété d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.