Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, D=45mm, déverrouillé par clé, MS2-20 - 121470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 45 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00206078897
Réf. Fournisseur
121470
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
45 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.