Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence coup de poing, lumineux - 230962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
diamètre du bouchon - 38 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082309626
Réf. Sonepar
00206230962
Réf. Fournisseur
230962
Marque
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
1
diamètre du bouchon:
38 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
adapté à l'éclairage:
Oui
étiqueté:
Non
avec éclairage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
à rappel:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
degré de protection (NEMA), façade:
4X
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


