Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt, rouge, 30 mm, déverrouillage par traction, non lumineux, 30,5 mm - 197543


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP65
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Small-E-Stop
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081942596
Réf. Sonepar
05584194259
Réf. Fournisseur
197543
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP65
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
Les Atouts de la gamme:
Un arrêt d'urgence compact avec un éclairage led et une protection maximaleLe petit bouton d'arrêt d'urgence combine fonctionnalité, sécurité et un design unique et compact. Le Small E-Stop est un élément de commande innovant qui se distingue par sa taille compacte et son système d'éclairage inédit.L'anneau lumineux innovant de 360° assure une meilleure visibilité et augmente ainsi la sécurité des machines et des systèmes. Grâce à des agréments et certificats complets et à la modularité de toute la gamme RMQ, il peut être utilisé facilement et avec souplesse dans une grande variété d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.