Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir, 250 V, 16A, 1 F, 1 contact à ouverture, 1PE - 276293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082762933
Réf. Sonepar
00206276293
Réf. Fournisseur
276293
Marque
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
noir
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Non
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0 W
tension de lampe:
0...0 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP40
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


