Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir 4 positions, à rappel, inscription possible, verrouillé, titan - 286340

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir 4 positions, à rappel, inscription possible, verrouillé, titan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - autre

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00206111094

Réf. Fournisseur

286340

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

autre

nombre de postes de commande:

4

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton-poussoir 4 positions, à rappel, inscription possible, verrouillé, titan

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.