Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir, blanc I, à rappel - 054041

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir, blanc I, à rappel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - carré

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015080540410

Réf. Sonepar

00206054041

Réf. Fournisseur

054041

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

carré

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP65

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

1

Bouton-poussoir, blanc I, à rappel

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.