Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir coup de poing, jaune, à rappel - 216718

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir coup de poing, jaune, à rappel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - jaune

  • diamètre du bouchon - 36.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - plat

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082167189

Réf. Sonepar

00206216718

Réf. Fournisseur

216718

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

jaune

diamètre du bouchon:

36.5 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

plat

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

sans

Bouton-poussoir coup de poing , jaune, à rappel

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.