Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir double avec élement DEL, blanc/blanc/noir - 216704

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir double avec élement DEL, blanc/blanc/noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - ovale

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082167042

Réf. Sonepar

00206216704

Réf. Fournisseur

216704

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

noir et blanc

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

ovale

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

titane

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton-poussoir double, +voyant lumineux, blanc/blanc/noir

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.