Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir double, +voyant lumineux, levier pivotant, avec inscription - 105227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - ovale
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081050253
Réf. Sonepar
05584105025
Réf. Fournisseur
105227
Marque
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
ovale
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


