Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, plat, ambré, à accrochage - 167431

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, plat, ambré, à accrochage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - orange

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081639311

Réf. Sonepar

05584163931

Réf. Fournisseur

167431

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

orange

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

titane

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton-poussoir lumineux, plat, ambré, à accrochage

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.