Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, saillant, ambré - 167434

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, saillant, ambré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - orange

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081639342

Réf. Sonepar

05584163934

Réf. Fournisseur

167434

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

orange

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton-poussoir lumineux, Saillant, à rappel, étiquette: orange sans inscription, Degré de protection: IP66, IP67, IP69K, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.